Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera® 8807 Infinity Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8807
Tegera® 8807
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008860007
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8807-11
EAN/GTIN:
     7340118319643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 8807 Infinity Cat. II, CUT 5

Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Spandex, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse 5, Cat. II, Schwarz, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 407, X1XXXX EN 388:2003, 4543

Eigenschaften

  • Sehr guter Schutz
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig
  • robust
  • gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • besonders bequem

Herausragende Merkmale

  • Schnittfest gemäß EN 388:2003 Stufe 5
  • beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • wasser- und ölabweisende Innenhand
  • anatomisch geformt
Weitere Informationen:
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Microthan, Macrothan, Latexhandschuh, PVC-Handschuhe, Synthetikhandschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
112
6
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 8,25*
Lager 8BZC4
12
6
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,33*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,25*
€ 8,65*
6
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 8,73*
10 Tage
132
6
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 9,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
ab 360 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 49,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8807-5
ab € 6,11*
Ähnlich
Ejendals
8807-7
ab € 6,07*
Ähnlich
Ejendals
8807-8
ab € 6,06*
Ähnlich
Tegera
8807-6
ab € 6,11*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,11*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.