| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008920002 Herst.-Nr.: 8815-7 EAN/GTIN: 7340118371054 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 8815 Cat. II Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertesPU, Handfläche beschichtet, Nylon, 18 gg, Spandex, CRF®-Technologie, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Schwarz, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, DMF (DMFa)-frei, für gröbere Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X43F EN 407:2004, X1XXXX Herausragende Merkmale: - Bester Schutz
- besonders strapazierfähig
- guter Griff
Herausragende Merkmale: - Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe F
- beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- anatomisch geformt
- weich
Weitere Informationen: | | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Schweißerhandschuh, Handschuh für Schweißer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,62* | € 11,42* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 8,68* | € 11,77* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 10,89* | € 14,46* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,16* | € 15,15* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 16,37* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,37* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 132,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|