Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera® 8815 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8815
Tegera® 8815
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008920005
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8815-10
EAN/GTIN:
     7340118371320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 8815 Cat. II

Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertesPU, Handfläche beschichtet, Nylon, 18 gg, Spandex, CRF®-Technologie, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Schwarz, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, DMF (DMFa)-frei, für gröbere Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X43F EN 407:2004, X1XXXX

Herausragende Merkmale:

  • Bester Schutz
  • besonders strapazierfähig
  • guter Griff

Herausragende Merkmale:

  • Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe F
  • beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
  • anatomisch geformt
  • weich
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Schweißerhandschuh, Handschuh für Schweißer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,40*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 11,78*
6
€ 4,90*
ab € 10,93*
€ 14,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,11*
€ 15,04*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 21,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paar
ab 12 Paar
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paar
ab 60 Paar
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paar
ab 120 Paar
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paar
ab 360 Paar
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 131,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8815/7
ab € 8,62*
Ähnlich
Ejendals
8815/8
ab € 8,56*
Ähnlich
Ejendals
8815/9
ab € 8,59*
Ähnlich
Ejendals
8815/11
ab € 8,54*
Ähnlich
Tegera
8815-6
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.