Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außenwandeinbaustrahler
>
Artikel
Außenleuchte DOWNUNDER OUT ROUND WL LED Wandeinbauleuchte, 4,5W, 3000/4000K, 140lm, IP65, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 911
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-1002868
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1002868
EAN/GTIN:
4024163230643
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außenleuchte DOWNUNDER OUT ROUND WL LED Wandeinbauleuchte, 4,5W, 3000/4000K, 140lm, IP65, anthrazit
Marke:
SLV
Farbtemperatur:
3000/4000 K
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
EPREL Nr.:
916443
Farbe:
anthrazit
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Gewicht:
0,38 kg
Leistungsaufnahme:
4,5 W
IP-Schutzart:
IP65
Material:
Aluminium
Lichtstrom:
140 lm
Mittlere Lampenlebensdauer:
30000 Std.
Montageart:
Aufbau Montage
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
sek. 0,5 A
Schutzklasse:
1
Produktart:
Außeneinbauleuchte
Betriebsspannung:
100-277 V~
Größe:
Ø∕ T: 14∕ 4,4 cm
Einsatzbereich:
Wand
Artikelnummer:
1002868
Abgabemenge:
1 Stück
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Einbauleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Außenleuchten
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
LED Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
,
Außen-Einbaustrahler
,
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Außen-Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandeinbaustrahler
,
Außenwandeinbauleuchte
,
Außenwandeinbaustrahler
,
Outdoor-Wandeinbauleuchte
,
Outdoor-Wandeinbaustrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außenwandleuchte
,
Orientierungsleuchte
,
Orientierungslicht
,
Wandeinbaulampe
,
Wandeinbauleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
wandeinbauleuchten slv
,
led außenwandleuchte
,
einbaustrahler ip55
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 55,63*
€ 70,48*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,19*
€ 75,57*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 80,40*
€ 80,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,91*
€ 80,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 82,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143261
ab € 8,58*
Ähnlich
SLV Einspeiser
SLV
143241
ab € 5,86*
Ähnlich
SLV Längsverbinder
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV Stabilisator Eckverbinder
SLV
143152
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen