Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 730lm, UGR 21, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 730lm, UGR 21, schwarz/schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 730lm, UGR 21, schwarz/schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 730lm, UGR 21, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1003823
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003823
EAN/GTIN:
     4024163239738
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 730lm, UGR 21, schwarz/schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 21
  • IP-Schutzart: IP20
  • Stromaufnahme: 250 mA
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: 1003823
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 730 lm
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: SLV
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 791831
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 5,2 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 10 cm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,15*
€ 40,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,47*
€ 43,57*
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
€ 5,46*
ab € 35,19*
€ 46,84*
€ 3,90*
ab € 36,26*
€ 48,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004058
ab € 10,80*
Zubehör
SLV
1004055
ab € 16,91*
Zubehör
SLV
1004067
ab € 33,75*
Zubehör
SLV
1004786
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
1004789
ab € 3,46*
Zubehör
SLV
1004788
ab € 2,24*
Zubehör
SLV
1006135
ab € 7,51*
Zubehör
SLV
1006136
ab € 7,55*
Zubehör
SLV
1006137
ab € 7,54*
Zubehör
SLV
1006138
ab € 7,56*
Zubehör
SLV
1004787
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1006458
ab € 37,06*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,88*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.