Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 6000K 710lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 6000K 710lm/m 120°
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 6000K 710lm/m 120°
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 6000K 710lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-15272005
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15272005
EAN/GTIN:
     4250047799344
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 9.6W/m 6000K 710lm/m 120°

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-15272005
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 67
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,1∕ 4386,5 cm
  • EPREL Nr.: 880114
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: LED Strip
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 146,83*
€ 146,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,03*
€ 154,41*
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 156,24*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 131,95*
€ 159,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,04*
€ 160,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 69,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 69,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 60,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 32,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 36,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 65,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 70,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 75,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 98,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17241000
ab € 20,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.