Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 6000K 1320lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 6000K 1320lm/m 120°
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 6000K 1320lm/m 120°
Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 6000K 1320lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-15273005
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15273005
EAN/GTIN:
     4250047799214
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Outdoor LED Strip QualityFlex® Select, IP67, 500cm, 24V DC, 14.4W/m 6000K 1320lm/m 120°

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-15273005
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 67
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >85 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 4402,4∕ 0,5 cm
  • EPREL Nr.: 880203
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: LED Strip
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 178,51*
€ 178,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,04*
€ 186,56*
Frei Haus
ab € 156,41*
€ 188,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 160,19*
€ 192,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,73*
€ 194,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 69,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 69,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 60,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 32,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 36,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 65,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 70,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 75,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 98,79*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 56,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17232000
ab € 68,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17240000
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.