Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 5 m, 9,6W/m, 24V DC, 4000K, 1495lm/m, CRI > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 5 m, 9,6W/m, 24V DC, 4000K, 1495lm/m, CRI > 90
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 5 m, 9,6W/m, 24V DC, 4000K, 1495lm/m, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-15572004
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15572004
EAN/GTIN:
     4251433957225
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 5 m, 9,6W/m, 24V DC, 4000K, 1495lm/m, CRI > 90

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-15572004
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • IP-Schutzart: IP67
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 181000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Lichtband
  • Kleinster Biegeradius = 50
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 100 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Selbstklebend
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter = 80
  • Polzahl = 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 103,11*
€ 103,11*
€ 5,46*
ab € 90,83*
€ 114,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,92*
€ 114,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 92,15*
€ 116,24*
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 119,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17241000
ab € 17,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.