Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 232lm/m, CRI > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 232lm/m, CRI > 90
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 232lm/m, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-19581004
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-19581004
EAN/GTIN:
     4251433971405
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP67, 27 m, 5W/m, 24V DC, 4000K, 232lm/m, CRI > 90

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-19581004
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 2700∕ 2∕ 1,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • IP-Schutzart: IP67
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Lichtband
  • Kleinster Biegeradius = 120
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 50 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter = 120
  • Polzahl = 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.958,22*
€ 2.121,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.947,23*
€ 2.122,44*
Frei Haus
ab € 1.979,49*
€ 2.142,07*
Lager 911
Frei Haus
ab € 1.972,55*
€ 2.150,51*
Frei Haus
ab € 2.217,67*
€ 2.217,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,51*
€ 2.559,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,02*
€ 2.532,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,26*
€ 2.443,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,16*
€ 2.393,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.972,55*
€ 2.347,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 40,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.