Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-7517-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7517-250
EAN/GTIN:
     7318307517255
Suchbegriffe:
Downlight
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Wegeleuchte MODENA mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Artikelnummer: KON-7517-250
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 20000
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 70∕ 19 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: weiß
  • Material: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,74*
€ 33,74*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,62*
€ 42,30*
€ 4,95*
ab € 43,04*
€ 57,69*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7272-302
ab € 52,74*
Ähnlich
Konstsmide
7511-250
ab € 16,39*
Ähnlich
Konstsmide
7512-250
ab € 23,85*
Ähnlich
Konstsmide
7515-250
ab € 20,28*
Ähnlich
Konstsmide
7516-250
ab € 28,29*
Ähnlich
TRIO Leuchten
407360142
ab € 76,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.