Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V339 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V339 im 10er Pack
V339 im 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12611
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V339 im 10er Pack
EAN/GTIN:
     4008496245871
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V339 im 10er Pack
V339 im 10er Pack

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V339 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 6,8mm
Höhe 1,4mm
Gewicht 0,22g
Kapazität 11mAh
Spannung 1,55V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V339 im 10er Pack, V339 im 10er Pack, batterie, 7707 7707
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
10
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 1,96*
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,08*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,33*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 21,07*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.