Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V341 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V341 im 10er Pack
V341 im 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12612
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V341 im 10er Pack
EAN/GTIN:
     4008496245888
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V341 im 10er Pack
V341 im 10er Pack

Batterie: Silberoxid Knopfzelle V341 Varta

Technische Angaben:
Durchmesser 7,9mm
Höhe 1,4mm
Gewicht 0,27g
Kapazität 11mAh
Spannung 1,55V
Lieferumfang: 10er Pack

Hersteller: VARTA

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V341 im 10er Pack, V341 im 10er Pack, batterie, 7706 7706
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,16*
10
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,48*
4 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 1,0238*
€ 1,5238*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 22,55*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 28,46*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,79*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.