Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V357 im 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V357 im 10er Pack
V357 im 10er Pack
Artikel-Nr.:
     932-12617
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta Uhrenbatterie V357 im 10er Pack
EAN/GTIN:
     4008496245710
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V357 im 10er Pack
V357 im 10er Pack

Silberoxid Knopfzelle V357 Varta, SR44W, D357H, SB-B9, 5R44

Technische Angaben:
Durchmesser 11,6 mm
Höhe 5,4 mm
Gewicht 2,33 g
Kapazität 180 mAh
Spannung 1,55 V
Lieferumfang: 10 Stück

Hersteller: VARTA

Packungs-Inhalt: 10 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V357 im 10er Pack, V357 im 10er Pack, 277-12617-varta-uhrenbatterie-v357-im-10er-pack-v357-im-10er-pack-varta-varta-uhrenbatterie-v357-im-10er-pack-batterien-v357-v357-im-10er-pack-uhrenbatterie-varta-
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,27*
€ 1,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,47*
€ 2,24*
Lager 932
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 19,12*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,37*
€ 23,63*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,40*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,56*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,31*
Zubehör
Varta
00390 101 111
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.