Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -V12GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -V12GA
Varta -V12GA
Varta -V12GA
Varta -V12GA
Varta -V12GA
Varta -V12GA
Varta -V12GA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-158384
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04278 101 401
EAN/GTIN:
     4250785718065
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Typ
V12GA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR43
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriekapazität
80 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4.2 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.52 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,356
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,309
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,845
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,91*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 5,24*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,41*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,28*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
V381
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.