Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V371 Einwegbatterie SR69 Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V371 Einwegbatterie SR69 Siler-Oxid (S)
Varta V371 Einwegbatterie SR69 Siler-Oxid (S)
Varta V371 Einwegbatterie SR69 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107532
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00371 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245918
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
V371 Silberoxyd-Knopfz., 1.55V, 9.5x2.1mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR69
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.1 mm
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
0.6 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
5260
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,48*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,366*
€ 0,556*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,56*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,3725*
€ 0,5625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 0,99*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,83*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 2,64*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 6,02*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 13,01*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,05*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,69*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.