Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V362 Einwegbatterie SR58 Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta V362 Einwegbatterie SR58 Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta V362 Einwegbatterie SR58 Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     808-23589
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00362 101 111
EAN/GTIN:
     9009316019073
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
V362 Silberoxyd-Knopfz., 1.55V, 7.9x2.1mm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR58
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.1 mm
Durchmesser
7.9 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,41*
€ 0,62*
14 Tage
431
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,49*
€ 0,74*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,79*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,535*
€ 0,815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,097*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 13,05*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,56*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.