Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuhe Ampri Style Black XL ehemals schwarze Witwe Gr.10, puderfrei, untsterile Nitrilhandschuhe, 100 Stück/Box


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3401181XL
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01181-XL
EAN/GTIN:
     4044941009100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Diese Einmal Nitril Handschuhe Style Black sind deutlich stichresistenter als gewöhnliche Latexhandschuhe oder Vinylhandschuhe. Die Einmalhandschuhe, Nitrilhandschuhe sind puder- und latexfrei, unsteril und sowohl links als auch rechts passend. Die Style Black Handschuhe sind geprüft nach EN 455 und erfüllen die Anforderungen nach AQL 1.5. Sie erhalten bei diesem Angebot 100 Stück schwarze Einmalhandschuhe, Nitrilhandschuhe in der Größe XL.
Weitere Informationen:
Art:
Nitrilhandschuhe
Farbe:
schwarz
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, schwarze Witwe, schwarze Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Einmalhandschuhe Gastronomie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,06*
Lager 9428
74
1
€ 5,00*
ab € 3,74*
€ 5,72*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 5,94*
2 Tage
108
1
€ 5,70*
ab € 12,94*
€ 18,10*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,72*
€ 6,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMPri
20465154
ab € 3,33*
Ähnlich
AMPri
20465153
ab € 3,34*
Ähnlich
AMPri
20465152
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.