| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-349421984 Herst.-Nr.: 9421985 EAN/GTIN: 4052199309132 |
| | |
|
| | |
| Latexfreie Einmal- Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus besonders weichem, lila gefärbtem Nitrilkautschuk, puderfrei durch die Innenbeschichtung leicht anzuziehen, texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit, hochelastisch, besonders reißfest und sicher, hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden links und rechts zu tragen. Als strapazierfähiger Einmal-Handschuh in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latex- proteine (Typ-I-Allergie).Persönliche Schutzausrüstung nach EN 374, Kat. III. für den Einsatz im Labor und bei Reinig- ungsarbeiten im Umgang mit Chemikalien, Desinfektionsmitteln Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 03539722 Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | lila | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN374 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, haushaltshandschuh l, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Paul Hartmann AG, Gummihandschuhe, Schutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, LatexhandschuheArbeitshandschuhe, Handschuhaktion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Box | € 5,00* | ab € 5,95* | € 8,80* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 5,92* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,19* | ab € 6,81* | € 10,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 15,90* | ab € 7,71* | € 12,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 9,82* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|