Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floorstar PW 1 SOLID Putzwagen Putzwagen 1 - verchromt mit Halterahmen 1 x 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37PW1
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-110-14-001
EAN/GTIN:
     4251844800288
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
1 Grundgestell Mini 2 Seitenstreben RW 1 Halterahmen 120 l innen 2 Eimerhalter für Eimer 6 l, anhängbar 2 Eimer 6 l rot + blau 1 Mopp- und Besenhalter 1 Mopp- und Besenablage 3 Müllsackklemmen ohne Deckel, Sack und Besen L x B x 72 x 52 x 108 cm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen für Oberfläche
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
1 fach / ohne Ablage
Material Gestell:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, floorstar fahreimer, doppeleimer, Eimer & Wischmopps, Floorstar, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Servicewagen, Chrom Serie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,29*
€ 370,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,76*
€ 385,68*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-110-14-003
ab € 346,18*
Ähnlich
Floorstar
110-110-14-002
ab € 371,70*
Ähnlich
Floorstar
110-110-14-004
ab € 371,72*
Ähnlich
Floorstar
110-110-14-005
ab € 446,45*
Ähnlich
Floorstar
110-110-14-006
ab € 473,16*
Ähnlich
Floorstar
110-110-14-007
ab € 446,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.