| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8501188S Herst.-Nr.: 01188-S EAN/GTIN: 4044941008677 |
| | |
|
| | |
| Farbe: orange Verwendung: Medizinprodukt Klasse 1, PSA CAT I EN 420, EN 455, EN 374.1+2 Materialstärke: Stulpe ca. 0,06 mm, Handfläche ca. 0,08 mm Fingerspitze ca. 0,10 mm Oberfläche: Fingerangeraut,polymerbeschichtet,innenchloriert Passform: beidhändig, Reißkraft: 6 N (min) Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | orange | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe, Haushalthandschuhe, Gummihandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,67* | € 6,26* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 7,50* | ab € 5,99* | € 7,92* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,69* | € 8,47* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,68* | € 8,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0569* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|