Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-853767511 Herst.-Nr.: 37-675-/11 EAN/GTIN: 0076490498122 |
| | |
|
| | |
| Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattung- en erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erst- klassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Material: | Nitril | Einsatz als: | Schutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | weitestgehend chemiekalienbeständig | Größe: | XXL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ansell, Chemikalien Schutzhandschuhe, Gummihandschuhe, Schutzhandschuhe, Montagehandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuhe, Küchenhandschuhe, Putzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,34* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,28* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,20* | € 1,75* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,28* | € 2,07* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,00* | ab € 2,67* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|