Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche PAPSTAR mit Griff 250x260x170mm Kraftpapier Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178922
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178922
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178922
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86447
EAN/GTIN:
     4002911864470
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Papstar Tragetasche mit Griff. Material: Kraftpapier. Fassungsvermögen: 5 kg. Papiergewicht: 70 g/m². Höhe: 250 mm. Breite: 260 mm. Tiefe: 170 mm. Gewicht: 1500 g. Im Lieferumfang enthalten: 50 x Tragetasche. Farbe: Braun. Menge: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Farbe:
Braun
Höhe:
250 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 11,41*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 11,75*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,14*
€ 12,35*
7 Tage
unbekannt
8
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 13,80*
8 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 15,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,42*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,50*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,45*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,50*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,68*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,91*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,83*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,19*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,67*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,09*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,38*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.