Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Leitz 46770035 Blau 280 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287782
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287782
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287782
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     46770035
EAN/GTIN:
     4002432130610
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Präsentationsmappe Recycle. Farbe: Blau. Material: Kunststoff. Recycelter Kunststoff: 90 %. Für Format: DIN A4. Breite: 231 mm. Tiefe: 16 mm. Höhe: 310 mm. Gewicht: 280 g. Beschriftbar: Nein. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Anzahl Taschen: 40 (odp.unit.Pockets).
Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g
Farbe:
Blau
Höhe:
310 mm
Breite:
231 mm
Tiefe:
16 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 6,06*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,66*
€ 6,08*
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 6,14*
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 6,22*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230035
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
46220035
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,01*
Ähnlich
Leitz
39060035
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 4,98*
Ähnlich
Leitz
39140035
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
46240035
ab € 7,17*
Ähnlich
Leitz
40190003
ab € 6,96*
Ähnlich
Leitz
40210003
ab € 3,83*
Ähnlich
Leitz
40220003
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.