Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischdecke PAPSTAR Vlies 1180 mm PP (Polypropylen) Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6594993
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6594993
Artikel-Nr.:
     94QG7-6594993
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82346
EAN/GTIN:
     4002911823460
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
PAPSTAR Tischdecke Vlies. Breite: 1180 mm. Brettmaterial: Polypropylene. Einweg: Nein. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Länge: 25000 mm. Länge (m): 25 m. Marke: PAPSTAR. Material: PP (Polypropylen). Spülmaschinenfest: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
1180 mm
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, papstar tischdecke, tischdecke, TISCHDECKE, PAPIERTISCHDECKE, TISCHWÄSCHE, PAPIERTISCHDECKEN, PAPIERTISCHTUCH, TISCHDECKEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
37
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 21,94*
€ 29,45*
11 Tage
71
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 32,60*
3 Tage
80
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 34,00*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 34,00*
€ 34,00*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 27,20*
€ 36,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82287
ab € 10,33*
Sonstiges
PAPSTAR
82305
ab € 9,96*
Sonstiges
PAPSTAR
82340
ab € 24,50*
Sonstiges
PAPSTAR
82343
ab € 21,88*
Sonstiges
PAPSTAR
82344
ab € 24,42*
Sonstiges
PAPSTAR
84949
ab € 27,76*
Sonstiges
PAPSTAR
84950
ab € 27,90*
Sonstiges
PAPSTAR
86959
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.