Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen DURABLE 3095-10 Grau 655 mm x 592 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813615
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813615
Artikel-Nr.:
     94QG7-813615
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     A6583461
EAN/GTIN:
     8710968098811
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
DURABLE Hängemappenwagen 3095-10. Abschließbar: Nein. Anzahl Fächer: 1 Fach. Anzahl Rollen: 4. Ausführung: Einbahnig. Breite: 655 mm. Einband: Nicht inbegriffen. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 80 Hängemappen. Fertigkeiten: Bremsrollen, Kratzfest. Format: DIN A4. Geeignet für: A4. Gewicht: 5200 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 3095-01. Höhe: 592 mm. Lieferumfang: 1 x Hängemappenwagen. Marke: DURABLE. Material: Metall. Produktlinie: Economy. Register: Nein. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 368 mm. Türen: Nicht inbegriffen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5200 g
Farbe:
Grau
Höhe:
592 mm
Breite:
655 mm
Tiefe:
368 mm
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, MAPPENWAGEN, HÄNGEMAPPENWAAGEN, HÄNGEMAPPEN, MAPPEN, MAPPENBOY, HAENGEREGISTRATURWAGEN, Q4909ATLAN, HÄNGEMAPPEN-WAGEN, HÄNGEREGISTRATUR-WAGEN, QH909ATLANTA, A6583, HAENGEREGISTRATUR-WAGEN, HAENGEMAPPEN-WAGEN, HAENGESAMMLER, ATLANTA, 251012, MÖBEL, HÄNGESAMMLER, BÜROWAGEN, HÄNGEREGISTRATURWAGEN, MOEBEL, HAENGEMAPPENWAGEN, 13003304, HÄNGEMAPPENWAGEN, HÄNGEREGISTERWAGEN, HÄNGEWAGEN
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 45,36*
€ 57,39*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 46,11*
€ 58,55*
€ 6,78*
ab € 46,18*
€ 58,78*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 48,55*
€ 61,37*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 50,14*
€ 62,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.