Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-814642 Herst.-Nr.: 4-363002 EAN/GTIN: 4004764000319 |
| | |
|
| | |
| edding Whiteboard-Marker 363. Ausführung: Non-permanent. BasicInkColour: Pink. Einziehbar: Nein. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Löschbar, Austauschbare Spitze, Geruchsarme Tinte, Cap-off-Tinte, Licht-resistent, Schnell trocknende Tinte, Taschen-Clip. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Grau. Geruchsarm: Nein. Grundfarbe: Rot. Klammer: Ja. Löschbar: Ja. Marke: edding. Material: Metall. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 5 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Keil. Spitzenbreite: Breit. Strichstärke: 1 - 5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 5 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker edding, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARD-MARKER, WHITEBOARDTAFELSCHREIBER, WHITEBOARD, WHITEBOARDSTIFT, EDDING, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, MARKER, EDDING 363, 363, WHITEBOARD MARKER, 965983, BOARDMARKER, BOARD MARKER, 1222312, EDDING WHITEBOARD MARKER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,76* | € 1,43* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,43* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,82* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|