Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-822994 Herst.-Nr.: 57405-00002-02 EAN/GTIN: 4042448036131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa Klebeband 57405 8 Stück. Ausführung: Lösungsmittelfrei. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Selbstklebend Lösungsmittelfrei. Geeignet für: Kleben, reparieren, fixieren und verpacken. Geräuscharm: Nein. Gewicht: 314 g. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 26 mm. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 8x Klebefilm. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 314 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 26 mm | Breite: | 19 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 33m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEBÄNDER, KLEBEFILM, TESA, KLEBEFILME, KLEBEMITTEL, KLEBEBAND, HANDABROLLER, TESROLLE, TESAROLLEN, KRAFTKLEBEBAND, MONOFILAMENTKLEBEBAND, VERPACKUNGSKLEBEBAND, SIGNALKLEBEBAND, DOPPELKLEBEBAND, MONTAGEBAND, BASTELBAND, BASTELKLEBEBAND, KREPPBAND, PACKBAND, GEWEBEBAND, DOPPELKLEBEFILM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,87875* | € 1,28875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,915* | € 1,395* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,9525* | € 1,445* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,99* | € 1,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,0425* | € 1,80375* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 10,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|