Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Textilband 8119-01 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846544
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846544
Artikel-Nr.:
     94QG7-846544
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811901
EAN/GTIN:
     4005546800042
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
Personen-Namensschilder
DURABLE Textilband 8119-01 10 Stück. Abschließbar: Nein. Befestigungsart(2): Sicherheitsverschluss. Breite: 10 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Sicherheits-Pass / ID-Karten. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 440 mm. Lieferumfang: 10 x Textilbänder. Länge: 440 mm. Länge (m): 0.44 m. Marke: DURABLE. Material: Stoff. Schlüsselring: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
95 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, ausweishalter band, SCHLÜSSELBAND, TEXTILBAND, AUSWEISBAND, HALSBAND, SCHLÜSSELANHÄNGE, SCHLÜSSELANHÄNGER, SCHLÜSSELBÄNDER, SCHLÜSSELRINGE, SCHLÜSSELRINGSORTIMENT, SCHLÜSSELSCHILDER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,30*
€ 13,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,79*
€ 14,60*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,14*
€ 14,98*
5 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,94*
€ 17,405*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,36*
€ 28,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,72*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,508*
Zubehör
Durable
898810
ab € 12,69*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,98*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,95*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,36*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,53*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,98*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,69*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,15*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,36*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.