Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bene No.1 Power DIN A4 52 mm PP (Polypropylen) Weiß 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875284
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875284
Artikel-Nr.:
     94QG7-875284
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     105709
EAN/GTIN:
     9003263680904
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Bene Ordner. Produktlinie: No.1 Power. Modell: 291600WS. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 52 mm. Farbe: Weiß. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 286 mm. Tiefe: 50 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
318 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 52mm, standard ordner, leitz standard-ordner, BENE, AKTENORDNER, ORDNER, KUNSTSTOFFORDNER, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, PULTORDNER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 4,25*
2 Tage
81
1
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,31*
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,37*
Lager 94QG7
633
1
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 4,38*
10 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,17*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 0,05706*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05716*
Zubehör
Bene
97300GN
ab € 0,05873*
Zubehör
k.A.
211114620
ab € 0,70487*
Zubehör
k.A.
211104620
ab € 0,38*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,29*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 0,05883*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05706*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.