Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Kunststoff 45mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 Kunststoff 45mm weiß
Ordner A4 Kunststoff 45mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA290252
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291600WS
EAN/GTIN:
     9003263680904
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Kunststoff-Ordner Format DIN A4
  • Rückenbreite: 45 mm
  • Hebelmechanik
  • weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.438 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 52mm, standard ordner, leitz standard-ordner, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
1
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,17*
1
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 4,28*
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,34*
2 Tage
909
1
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 4,35*
Lager 467
31
1
€ 5,87*
ab € 2,98*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,21*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 0,05705*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05726*
Zubehör
Bene
97300GN
ab € 0,05853*
Zubehör
k.A.
211114620
ab € 0,69487*
Zubehör
k.A.
211104620
ab € 0,38*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,28*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 0,05833*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05696*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.