Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCH-3-1/2 MCH-3-1/2 (9981) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCH-3-1/2 MCH-3-1/2 (9981) Magnetventil
MCH-3-1/2 MCH-3-1/2 (9981) Magnetventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010424
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9981
EAN/GTIN:
     4052568111601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
MCH-3-1/2 MCH-3-1/2 (9981) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
52,0 MM
Normalnenndurchfluss:
3.700 L/MIN
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
14 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Schaltzeit aus:
54 MS
Schaltzeit ein:
22 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
1.115 G | 0,8 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
69 MM
Handhilfsbetätigung:
rastend
b-Wert:
0.3
Schutzart:
IP65
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
2.200 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.700 MIKROS
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 184,22*
Lager 955
26
€ 5,90*
ab € 174,27*
€ 203,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,00*
€ 216,76*
Frei Haus
ab € 192,44*
€ 224,50*
Frei Haus
ab € 220,42*
€ 263,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,73*
€ 242,4387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,26*
€ 241,8794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,82*
€ 229,4558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,82*
€ 224,6958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,27*
€ 207,3813
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.