Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCH-3-1/2 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MCH-3-1/2 Magnetventil
Bild für MCH-3-1/2 Magnetventil
Herstellerlogo für MCH-3-1/2 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70316640
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9981
EAN/GTIN:
     4052568111601
Datenblatt DE für MCH-3-1/2 Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventil MCH-3-1/2 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991008
Typ-Kurzzeichen:
MCH
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 182,74*
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 174,36*
€ 200,39*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,99*
€ 213,14*
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 220,46*
Frei Haus
ab € 221,42*
€ 260,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.