| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568111601 Herst.-Nr.: 9981 EAN/GTIN: 4052568111601 |
| |
|
| | |
| Magnetventil MCH-3-1/2 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 10 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | MCH | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991008 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Teller-Sitz | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Schutzart: | IP65 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Spulenkennwerte: | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | Handhilfsbetätigung: | rastend | Lagertemperatur: | ;; GC | Überdeckung: | negative Überdeckung | Baubreite: | |MM | Rastermaß: | |MM | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MCH-3-1/2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,45* | € 182,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 174,36* | € 200,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,99* | € 213,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,50* | € 220,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,42* | € 260,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|