Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-1/4-QS-8-D GRLA-1/4-QS-8-D (193147) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRLA-1/4-QS-8-D GRLA-1/4-QS-8-D (193147) Drossel-Rückschlagventil
GRLA-1/4-QS-8-D GRLA-1/4-QS-8-D (193147) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011801
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193147
EAN/GTIN:
     4052568015077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GRLA-1/4-QS-8-D GRLA-1/4-QS-8-D (193147) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
475 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
325 bis 500 L/MIN
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
720 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
610 bis 760 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
42,0 G | 0,037 KG
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
chromatiert, Zink-Druckguss
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0,2 bis 10 BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
5,0 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Werkstoff Lösering:
POM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,14*
€ 8,95*
ab € 10,35*
€ 14,65*
Lager 955
954
€ 8,90*
ab € 11,42*
€ 15,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,78*
€ 16,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,48*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 69,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.