Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.10 schwarz PA m.Soft-Polyurethan ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000371157
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3709/10
EAN/GTIN:
     4029201132392
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-teilbeschichtet · sehr leichte Ausführung, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · hohe Abriebfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Länge ca.:
225 mm
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Innenhand/Fingerkuppen beschichtet
Material:
Polyamid m. Soft-Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, asatex schnittschutzhandschuhe gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 3, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,24*
2 Tage
1116
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,06*
€ 1,43*
4 Tage
801
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,43*
7 Tage
1068
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,54*
Lager 9587
1068
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,15* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-10H
ab € 0,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0520-09H
ab € 0,55*
Ähnlich
ASATEX
3709/7
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
3709/8
ab € 0,90*
Ähnlich
ASATEX
3709/9
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.