Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe FlexMech 663 Gr.7 grau/schwarz Nylon/Elastan/Nitrilschaum 10 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000391107
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066307141E
EAN/GTIN:
     4008198766377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, teilbeschichtet
Material:
Nylon/Elastan/Nitrilschaum
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 7, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
90
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,27*
3 Tage
67
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,29*
1 Tag
63
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,57*
€ 3,30*
2 Tage
81
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,31*
Lager 9587
90
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,65* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
066310141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
066311141E
ab € 2,53*
Ähnlich
KCL
066306141E
ab € 2,51*
Ähnlich
KCL
066308141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
066309141E
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.