Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1375xB1200xH730mm verz.Inh.0,80 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9121444484
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 800 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462032347
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,8 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
147 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenkipper, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,58*
€ 1.112,64*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.020,40*
€ 1.112,66*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,17*
€ 1.177,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,58*
€ 1.178,22*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.109,70*
€ 1.188,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,66*
€ 1.324,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,10*
€ 1.310,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.096,26*
€ 1.304,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,70*
€ 1.268,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.057,37*
€ 1.258,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,99*
€ 1.236,40
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.030,16*
€ 1.225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,40*
€ 1.214,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. für VD 800
ab € 181,62*
Zubehör
Bauer
F. VD 800
ab € 137,86*
Zubehör
Bauer
EINSTELLBARE KIPPBREMSE
ab € 434,73*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.