Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 334 Schlitz Klingendicke1,6xB8xL175mm Werkstattklinge rd. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05007640001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007640001
EAN/GTIN:
     4013288108029
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten · bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
8,0 mm
Schneidenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
287 mm
Klingen-Ø:
7,0 mm
Griff:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,18*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,29*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,33*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 7,87*
€ 10,75*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 14,23*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007610001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,80*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 6,09*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.