Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhschrank / Sitzbank ESTHA I 104x24x47,5 cm 2 Schuhklappen grau/grau hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schuhschrank / Sitzbank ESTHA I 104x24x47,5 cm 2 Schuhklappen grau/grau hjh LIVING
Schuhschrank / Sitzbank ESTHA I 104x24x47,5 cm 2 Schuhklappen grau/grau hjh LIVING
Schuhschrank / Sitzbank ESTHA I 104x24x47,5 cm 2 Schuhklappen grau/grau hjh LIVING
Schuhschrank / Sitzbank ESTHA I 104x24x47,5 cm 2 Schuhklappen grau/grau hjh LIVING
Schuhschrank / Sitzbank ESTHA I 104x24x47,5 cm 2 Schuhklappen grau/grau hjh LIVING
Schuhschrank / Sitzbank ESTHA I 104x24x47,5 cm 2 Schuhklappen grau/grau hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-927006
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     BWF0408 grey
EAN/GTIN:
     4064323038399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhschrank
schuhschrank 104 x 48 x 30 cm
schuhschrank
ESTHA I - Ordnung für Ihre Schuhe
Entdecken Sie unseren kleinen Schuhschrank ESTHA I im Vintage Landhausstil, der nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang ist. Mit zwei praktischen Klappen bietet er platzsparende Aufbewahrung für bis zu 8 Paar Schuhe und sorgt so für Ordnung in Ihrem Eingangsbereich. Die bequem gepolsterte Sitzfläche lädt zum Verweilen ein und macht das An- und Ausziehen Ihrer Schuhe besonders angenehm. Der charmante Vintage-Look mit rustikalen Akzenten verleiht Ihrem Zuhause eine gemütliche Atmosphäre und bringt den nostalgischen Charme vergangener Zeiten in jeden Flur. Ein perfektes Möbelstück für alle, die Stil und Funktionalität schätzen!
  • Moderner Schuhschrank im angesagten Vintage Landhausstil
  • Geeignet für jeden Garderobenbereich, nur 24 cm tief
  • Schuhschrank mit 2 Klappen zur platzsparenden Aufbewahrung Ihrer Schuhe (bis zu 8 Paar Schuhe)
  • Sitzbank mit Sitzpolster zum bequemen An- und Ausziehen Ihrer Schuhe, Sitzhöhe: 52 Zentimeter (kann auch ohne Polster verwendet werden)
  • Individuelle Anpassung der Schuhfächer, Höhe kann durch herausnehmbare Böden verstellt werden
  • Die stabile Konstruktion gibt dem Schrank einen sicheren Stand, ferner können Sie ihn mit einem Kippschutz an der Wand befestigen, was die Stabilität erhöht
  • Korpus aus lackierten MDF-Platten, besonders robust und stabil
  • Belastbarkeit: bis 150 kg
  • 2 identische Schuhkipper - Abmessungen (Innen): (B x T x H): 46 x 17 x 32 cm
  • Abmessungen außen gesamt (B x T x H): 104 x 24 x 51 cm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
MDF, lackiert
Belastbar bis:
150 kg
Höhe:
52.0 cm
Breite:
104.0 cm
Tiefe:
24.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
52.0 x 104.0 x 24.0 cm
Produktgewicht:
16.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 70,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,72*
€ 107,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 89,32*
€ 106,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,83*
€ 102,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,11*
€ 98,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 70,04*
€ 83,35
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh LIVING
BWLR23-62 white
ab € 57,80*
Ähnlich
HJH Office
661009
ab € 152,21*
Ähnlich
HJH Office
871059
ab € 69,50*
Ähnlich
HJH Office
871017
ab € 22,95*
Ähnlich
hjh LIVING
BWLR23-64 white
ab € 63,99*
Ähnlich
hjh LIVING
BWOL-13 white
ab € 116,94*
Ähnlich
hjh LIVING
BWF0408 white
ab € 69,38*
Ähnlich
hjh LIVING
BWF22129 white
ab € 120,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.