Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Tablet / Handy Bodenständer FLEXMOBI STAND Metall weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-930000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     930000
EAN/GTIN:
     4064323036296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Standfuß
FLEXMOBI STAND - Das perfekte Smartphone-Gadget!
Die Handyhalterung FLEXMOBI STAND zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mittels großzügiger Verstellmöglichkeiten lässt sich der Handyständer optimal an die persönlichen Bedürfnisse anpassen und bleibt dabei so stabil, dass er jedes Smartphone Gewicht trägt. Das um 360° verstellbare Kugelgelenk sorgt für den perfekten Haltewinkel.
  • Multifunktionaler Smartphoneständer, ideal zum Ansehen von Videos, zum Lesen und Lernen oder für Videoanrufe und Videokonferenzen
  • Tellerfuß und Halterungsarm aus Aluminium, Handyhalterung aus Kunststoff
  • Handyhalterung mit 360° schwenkbarem Kugelgelenk für die perfekte Einstellung auf die persönlichen Bedürfnisse
  • Regulierbar mit großzügiger Klemmspanne. Die integrierten Gummipads schützen vor Kratzern
  • Klemmspanne von 13 - 22,5 cm
  • Halterungsarm 2-fach neigbar, Mittelstück um 206°, Kopfstück um 90°
  • Massiver Fußteller für sicheren Stand mit bodenschonenden Gummigleitern
  • Kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Kunststoff
Höhe:
126.5 cm
Breite:
20.0 cm
Tiefe:
32.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
126.5 x 20.0 x 32.0 cm
Produktgewicht:
3.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 48,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 64,82*
€ 77,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,49*
€ 75,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 60,49*
€ 71,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
930004
ab € 32,86*
Ähnlich
HJH Office
930001
ab € 27,49*
Ähnlich
HJH Office
930002
ab € 29,06*
Ähnlich
HJH Office
830043
ab € 15,30*
Ähnlich
HJH Office
830044
ab € 15,30*
Ähnlich
HJH Office
830042
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.