| |
|
| Artikel-Nr.: 982-930001 Herst.-Nr.: 930001 EAN/GTIN: 4064323036302 |
| | |
|
| | |
| FLEXMOBI III - Das perfekte Smartphone-Gadget! Die Handyhalterung FLEXMOBI III zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mittels großzügiger Verstellmöglichkeiten lässt sich der Handyständer optimal an die persönlichen Bedürfnisse anpassen und bleibt dabei so stabil, dass er jedes Smartphone Gewicht trägt. Das um 360° verstellbare Kugelgelenk sorgt für den perfekten Haltewinkel. - Multifunktionaler Smartphone- und Tabletständer, ideal zum Ansehen von Videos, zum Lesen und Lernen oder für Videoanrufe und Videokonferenzen
- Innenleben aus solidem Aluminium, Außenmaterial aus Kunststoff
- Handyhalterung mit 360° schwenkbarem Kugelgelenk für die perfekte Einstellung auf die persönlichen Bedürfnisse
- Regulierbar mit großzügiger Klemmspanne. Die integrierten Gummipads schützen vor Kratzern
- Klemmspanne von 13 - 22 cm
- Halterungsarm um 360° drehbar und 180° neigbar
- Standfuß mit integriertem Gummipad schützt die Tischplatte vor Kratzern
- Klemmsockel zur festen Anbringung an der Tischplatte mit integrierter Aufbewahrungsschale aus Kunststoff
- Kompatibel mit allen gängigen Smartphones und Tablets
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Schwarz | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Metall, Kunststoff | Muster: | Einfarbig | Belastbar bis: | 1 kg | Höhe: | 22.0 cm | Breite: | 15.5 cm | Tiefe: | 8.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 22.0 x 15.5 x 8.0 cm | Produktgewicht: | 0.5 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |