| |
|
| Artikel-Nr.: 982-940000 Herst.-Nr.: KL8034 EAN/GTIN: 4064323037279 |
| | |
|
| | |
| MAPOON - Der Schaukelstuhl kehrt zurück, in modernem Design Der Loungesessel MAPOON ist ein Schaukelstuhl in modernem Design, der nicht nur stilvoll aussieht, sondern auch höchsten Sitzkomfort bietet. Der angenehm gepolsterte Sitz lädt zum Entspannen ein und die Hairpin-Beine in schwarzem Metall verleihen dem Stuhl eine edle Optik. Die Kufen aus massivem Hartholz Pappel sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Der Bezug aus Teddy-Boucle rundet das Gesamtbild ab und macht den MAPOON zu einem echten Hingucker in jedem Wohnzimmer. - Moderner, stilvoller Schaukelstuhl für den stylishen Office- oder Livingbereich
- Die bequeme Polsterung an Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen sorgt für angenehmen Sitzkomfort
- Schmeichelnder Stoffbezug in Bouclé-Optik
- Filigrane, aber dennoch sehr stabile "Hairpin"-Beine in Metall schwarz
- Die Kufen bestehen aus Hartholz Pappel massiv mit einer Filzbeschichtung an den Kufenunterseiten zum Schutz Ihres Fußbodens
- ÖKO-TEX Standard 100 geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer SH015 210328
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh LIVING | Bezug: | 100% Polyester | Farbe: | Weiß | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Stoff | Sitzdauer: | 4 h | Sitzhöhe ab: | 46 cm | Sitzbreite: | 51 cm | Sitztiefe: | 53 cm | Rückenlehnenhöhe: | 76 cm | Armlehnenhöhe: | 27 cm | Belastbar bis: | 120 kg | Körpergröße: | 160 cm | Körpergröße bis: | 200 cm | Höhe: | 110.0 cm | Breite: | 68.0 cm | Tiefe: | 90.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 110.0 x 68.0 x 90.0 cm | Produktgewicht: | 14.4 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |