| |
|
| Artikel-Nr.: 982-940005 Herst.-Nr.: KL8381 EAN/GTIN: 4064323037323 |
| | |
|
| | |
| VERDUNA - Charmanter Retro-Stil trifft auf Gemütlichkeit! Der moderne Loungsessel VERDUNA im exklusiven Design begeistert mit seiner zeitlosen Optik und hochwertigen Verarbeitung. Die großzügige Polsterung und der Bezug aus weichem Bouclé-Stoff sorgen für ein unvergleichliches Sitzgefühl. Formschöne, runde Füße in Schwarz verleihen dem Sessel einen eleganten Look und sorgen gleichzeitig für Stabilität. Ob im Wohnzimmer, Wintergarten oder Schlafzimmer - dieser Sessel ist der perfekte Begleiter für jeden Wohnbereich und schafft eine gemütliche Atmosphäre zum Entspannen und Wohlfühlen. - Ob im Wohnbereich, Büro oder in Empfangsbereichen - unser Loungesessel verleiht jeder Räumlichkeit, Stil und Komfort
- Sehr bequem gepolsterte Sitzfläche mit Bezug aus weichem Bouclé-Stoff
- Die solide und langlebige Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne bietet außergewöhnlichen Sitzkomfort
- Die Kunststoffgleiter sorgen für eine schonende Nutzung auf Teppichböden
- ÖKO-TEX Standard 100: Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute. Labelnummer SH015 210328
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh LIVING | Bezug: | 100% Polyester | Farbe: | Weiß | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Stoff | Sitzhöhe ab: | 41 cm | Sitzbreite: | 52 cm | Sitztiefe: | 58 cm | Rückenlehnenhöhe: | 31 cm | Armlehnenhöhe: | 22 cm | Belastbar bis: | 120 kg | Körpergröße: | 160 cm | Körpergröße bis: | 190 cm | Höhe: | 65.0 cm | Breite: | 87.0 cm | Tiefe: | 76.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 65.0 x 87.0 x 76.0 cm | Produktgewicht: | 22.0 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, relaxsessel, clubsessel, cocktailsessel, clubmöbel, ergonomisch |
| | |
| |