Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel THASSOS Stoff grün hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-940002
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     KL8363
EAN/GTIN:
     4064323037293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel

THASSOS - Tauchen Sie ein in pure Entspannung!

Der Loungesessel THASSOS fügt sich mit seinem modernen Design und den geradlinigen Formen harmonisch in jeden Living- und Officebereich ein. Der langlebige Stoff in angenehmer Haptik überzeugt mit zeitloser Eleganz. Die perfekt darauf abgestimmten Metallfüße verleihen dem Sessel einen eleganten Look und sorgen gleichzeitig für eine stabile Konstruktion. Die gemütliche Polsterung sorgt auch in vielen Jahren noch für viel Sitzfreude und bietet einen angenehmen, entspannenden Rückzugsort. Ob mit Freunden zu Hause oder im Empfangsbereich – dieser Loungesessel wird in jeder Räumlichkeit zum absoluten Blickfang.
  • Ob im Wohnbereich, Büro oder in Empfangsbereichen - unser Loungesessel verleiht jeder Räumlichkeit, Stil und Komfort
  • Die solide und langlebige Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne bietet außergewöhnlichen Sitzkomfort
  • Der Bezug aus angenehmem und robustem Stoff ist strapazierfähig und pflegeleicht
  • Die einladende Sitzfläche mit angenehmer Haptik verführt zum längeren Sitzen
  • Filigrane, stabile Metallfüße in Messing unterstreichen den eleganten Look
  • ÖKO-TEX Standard 100: Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute. Labelnummer SH015 210328

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe ab:
46 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
44 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
82.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 70.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
9.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: relaxsessel, clubsessel, cocktailsessel, clubmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,05*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 178,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 222,28*
€ 264,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 220,46*
€ 262,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 209,73*
€ 249,58
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 207,86*
€ 247,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 178,05*
€ 211,88
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh LIVING
KL8367
ab € 201,80*
Ähnlich
hjh LIVING
KL8187
ab € 149,51*
Ähnlich
hjh LIVING
KL8439
ab € 135,14*
Ähnlich
hjh LIVING
KL8381
ab € 228,41*
Ähnlich
hjh LIVING
KL8034
ab € 240,29*
Ähnlich
hjh LIVING
JK5203
ab € 308,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.