Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KG 9003 KV-Leergehäuse Einbaumasse m.MPL 182x205x95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KG 9003 Elektrische Box Grau
Hensel KG 9003 Elektrische Box Grau
Artikel-Nr.:
     986-0145953
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3300141
EAN/GTIN:
     4012591611639
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler Leergehäuse aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder der geschützten Installation im Freien. Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten als Zubehör. Mit transparentem Scharnierdeckel und Verschluss für Werkzeugbetätigung. Kabeleinführung über beigefügte Leitungseinführungen. Schutzart IP 55 (ESM).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
253 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
18
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
95 mm
Innentiefe:
95 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 16,00*
€ 21,58*
€ 5,95*
ab € 16,04*
€ 21,62*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 16,26*
€ 21,85*
€ 5,00*
ab € 16,56*
€ 22,26*
Lager 986
14
€ 6,50*
ab € 20,24*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
KG MP 03
ab € 6,29*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
A081782
ab € 1,16*
Zubehör
Hensel
A080772
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
3600173
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
Zubehör
Hensel
3300151
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.