Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix TMC 1 F1 100 3,0A 0914112 Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1489473
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914112
EAN/GTIN:
     4017918008796
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 3 A, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
EF011923:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 51,82*
1
€ 5,00*
ab € 41,95*
€ 54,64*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,80*
€ 54,76*
1
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 56,30*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 52,82*
€ 68,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4672*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,1438*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,4079*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0805*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3289*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,022*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 104,856*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,448*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3616*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,334*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,389*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.