Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix TMC 1 F1 100 4,0A 0914125 Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1489474
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914125
EAN/GTIN:
     4017918008802
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 4 A, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm²
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Abschlussplatte erforderlich:
false
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 43,65*
€ 51,43*
1
€ 5,46*
ab € 42,92*
€ 55,10*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 42,70*
€ 55,21*
1
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 56,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 52,94*
€ 67,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,4164*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 104,546*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 46,1378*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,209*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,464*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,4128*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,178*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,072*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,5035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.