Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TG053A Wetterstation KNX m.GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TG053A Digitale Wetterstation Weiß
Hager TG053A Digitale Wetterstation Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3268000
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG053A
EAN/GTIN:
     3250615879806
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Funk-Wetterstation
Wetterstation KNX mit GPS.Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter. Die KNX Wetterstation GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-35 m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis +80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und Standortbestimmung, Senden aller Messwerte über den Bus. Alle Werte können zur Steuerung grenzwertabhängiger Schaltausgänge verwendet werden. Beschattungssteuerung für bis zu 6 Fassaden mit Lamellen- und Schattenkantennachführung. Die Wochenzeitschaltuhr schaltet bis zu 4 unterschiedliche Zeiträume pro Wochentag. Mit der Kalenderzeitschaltuhr lassen sich zusätzlich 3 Zeiträume festlegen, in denen täglich bis zu 2 Ein-/Aus- Schaltungen erfolgen. Schaltausgänge für alle gemessenen und errechneten Werte.8 logische UND- und ODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten. Anzahl der Kommunikationsobjekte: 254
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Heizung:
true
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
false
Analogeingang:
false
Wetterstation:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 764,07*
€ 824,33*
€ 5,95*
ab € 762,84*
€ 824,83*
Frei Haus
ab € 770,04*
€ 832,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 763,22*
€ 833,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 930,10*
€ 999,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,69*
€ 1.189,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,38*
€ 1.182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,74*
€ 1.150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,82*
€ 1.129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,10*
€ 1.106,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TG353
ab € 58,68*
Zubehör
Hager
TG354
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.