Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Plus Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC Plus Safe
CLASSIC Plus Safe
CLASSIC Plus Safe
CLASSIC Plus Safe
CLASSIC Plus Safe
CLASSIC Plus Safe
CLASSIC Plus Safe
Artikel-Nr.:
     9TEU5-481050171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481050171
EAN/GTIN:
     4006793856714
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der CLASSIC Plus Safe ist mit hochfunktionalen Zahlenschlössern ausgerüstet und hält das Werkzeug sicher unter Verschluss. Der robuste, flugtaugliche Doppel-Aluminiumrahmen sowie die rutschhemmende X-ABS-Kunststoffhülle machen den CLASSIC Plus Safe langlebig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Der Koffer besitzt eine große, frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere Werkzeugtafeln mit bis zu 50 Einsteckfächer. Im Deckel befinden sich zwei zusätzliche, kleinere Fächer für Visitenkarten als auch Stiftschlaufen und ein Dokumentenfach. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer den ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche, welcher für ein höchstes Maß an Tragekomfort sorgt. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich mit einem individuellen Zahlencode versehen und schützen so vor ungewollten Zugriff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Premium-Werkzeugkoffer mit individuell einstellbaren Zahlenschloss.
Top Features:
stabile Hülle aus X-ABS-Kunststoff mit Doppel-Aluminiumrahmen sorgt für Flugtauglichkeit | Zahlenschloss bietet Schutz vor Werkzeugdiebstahl | große Bodenschale mit Abdeckplatte | mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern | Fach für Dokumente und Visitenkarten im Deckel
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
190.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
4600.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat werkzeugkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer parat, werkzeugkoffer, unbestückt, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, flugtauglich, schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,21*
€ 166,97*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 168,20*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 173,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,96*
€ 212,87*
Lager 9TEU5
3 Tage
unbekannt
€ 8,99*
ab € 309,55*
€ 362,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,92*
€ 380,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,01*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.