Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Roll-Up Case 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASIC Roll-Up Case 12
BASIC Roll-Up Case 12
BASIC Roll-Up Case 12
BASIC Roll-Up Case 12
BASIC Roll-Up Case 12
BASIC Roll-Up Case 12
Artikel-Nr.:
     9TEU5-5990827991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990827991
EAN/GTIN:
     4006793001947
Suchbegriffe:
Lederrolltasche
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
Das PARAT BASIC Roll-Up Case 12 fasst in vernähten Einsteckfächern rund 12 Werkzeuge verschiedenster Größe. Hochwertig verarbeitete Materialien in Kombination mit einem praktischen Steckverschluss halten die Werkzeuge sicher geschützt und sauber aufgeräumt. Das BASIC Roll-Up Case 12 lässt sich leicht verstauen, passt zusätzlich in jede Arbeitstasche und hält das benötigte Werkzeug stets griffbereit.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Roll-Up Case praktisch, handlich, premium, PARAT.
Top Features:
12 Einsteckfächer | Steckverschluss aus Kunststoff zum einhändigen Öffnen und schnellem Verschließen
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeug-rolltasche, werkzeug rolltasche, werkzeugtasche rot, werkzeugtasche, elektriker, unbestückt, mappe, elektro, robuste, leer, praktisch, kompakt, nylon, schwarz
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 6,63*
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 6,68*
1 Tag
157
1
€ 6,95*
ab € 5,64*
€ 7,05*
1 Tag
157
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,16*
Lager 9TEU5
2 Tage
unbekannt
10
€ 8,99*
ab € 10,17*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9TEU5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9TEU5
Versand: Lager 9TEU5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,99*
ab € 423,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
488000171
ab € 135,74*
Zubehör
Parat
588000171
ab € 146,39*
Zubehör
Parat
489600171
ab € 271,06*
Zubehör
Parat
489610171
ab € 295,27*
Zubehör
Parat
589100171
ab € 170,46*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 208,01*
Zubehör
Parat
589500171
ab € 211,59*
Zubehör
Parat
689500171
ab € 204,74*
Zubehör
Parat
789500171
ab € 206,23*
Zubehör
Parat
689550171
ab € 233,84*
Zubehör
Parat
789550171
ab € 257,16*
Zubehör
Parat
689570171
ab € 228,43*
Zubehör
Parat
789570171
ab € 252,08*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 122,37*
Zubehör
Parat
581000171
ab € 131,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.